Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat alu tető 65mm GT17504 - 011110

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat alu tető 65mm GT17504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 65 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - sima

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111106

Sonepar cikkszám

GT17504

Gyártói cikkszám

011110

Gyártói típuskód

DLP 011110

Szélesség:

65 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Kivitel:

sima

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Fedél rögzítése:

felpattintható

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

anodizált/eloxált

Antibakteriális:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Parapetcsat alu tető 65mm