Legrand - Parapetcsat műa 105/150/195/220x65mm T-idom GT20093 - 010738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Mélység - 65 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 105 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107383
Sonepar cikkszám
GT20093
Gyártói cikkszám
010738
Gyártói típuskód
DLP 010738
Szélesség:
150 mm
Mélység:
65 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
105 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
85 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem