Legrand - Parapetcsat műa 105x105mm bekötőidom DLP 3D-hez G10538 - 030667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 8 mm
Szélesség - 32 mm
Hosszúság - 3000 mm
Hasznos keresztmetszet - 86.8 mm2
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
135 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10538
Gyártói cikkszám
030667
Gyártói típuskód
DLP 030667
Magasság:
8 mm
Szélesség:
32 mm
Hosszúság:
3000 mm
Hasznos keresztmetszet:
86.8 mm2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
RAL-szám:
9003
Fix/állandó választófalak száma:
0
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Rögzítés módja:
öntapadós és fenékperforálással
Fedél kivitel:
különálló
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem