Legrand - Parapetcsat műa 105x50mm fehér G71981 - 010422
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 105 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71981
Gyártói cikkszám
010422
Gyártói típuskód
DLP 010422
Szélesség:
105 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
85 mm
RAL-szám:
9003
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4300 mm2