Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 220x65mm kanyaridom GT57906 - 010796

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa 220x65mm kanyaridom GT57906

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 220 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57906

Gyártói cikkszám

010796

Gyártói típuskód

DLP 010796

Szélesség:

220 mm

Mélység:

65 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa 220x65mm kanyaridom