Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 35mm mély cs-hoz belső könyökidom G71995 - 010601

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  35mm mély cs-hoz belső könyökidom G71995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 0 mm

  • Mélység - 35 mm

  • Szín - fehér

  • Forma - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060106010

Sonepar cikkszám

G71995

Gyártói cikkszám

010601

Gyártói típuskód

DLP 010601

Szélesség:

0 mm

Mélység:

35 mm

Szín:

fehér

Forma:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa 35mm mély cs-hoz belső könyökidom