Legrand - Parapetcsat műa 35mm mély csatornához T-idom G72017 - 010731
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mélység - 35 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 80 mm
Fedél részek száma - 0
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107314
Sonepar cikkszám
G72017
Gyártói cikkszám
010731
Gyártói típuskód
DLP 010731
Mélység:
35 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
80 mm
Fedél részek száma:
0
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
0 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP40
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C