Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 50mm mély cs-hoz külső könyökidom GT25288 - 010635

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa 50mm mély cs-hoz külső könyökidom GT25288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060106355

Sonepar cikkszám

GT25288

Gyártói cikkszám

010635

Gyártói típuskód

DLP 010635

Szélesség:

150 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

60-120 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa 50mm mély cs-hoz külső könyökidom