Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 50mm mély csatornához T-idom G72018 - 010732

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  50mm mély csatornához T-idom G72018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107321

Sonepar cikkszám

G72018

Gyártói cikkszám

010732

Gyártói típuskód

DLP 010732

Szélesség:

150 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

0

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

0 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Ütésállóság:

IK07

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Parapetcsat műa 50mm mély csatornához T-idom