Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 60x50mm kanyaridom G72005 - 010766

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  60x50mm kanyaridom G72005

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107666

Sonepar cikkszám

G72005

Gyártói cikkszám

010766

Gyártói típuskód

DLP 010766

Szélesség:

60 mm

Mélység:

0 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa 60x50mm kanyaridom