Legrand - Parapetcsat műa 65 és 85mm széles fedélhez T-idom GT01200 - 010783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 0 mm
Fedél részek száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107833
Sonepar cikkszám
GT01200
Gyártói cikkszám
010783
Gyártói típuskód
DLP 010783
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
0 mm
Fedél részek száma:
0
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
0 mm
Kivitel:
egyéb
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Parapetcsat műa 65 és 85mm széles fedél haszn esem