Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 65mm mély cs-hoz külső könyökidom G72001 - 010623

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  65mm mély cs-hoz külső könyökidom G72001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 0 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060106232

Sonepar cikkszám

G72001

Gyártói cikkszám

010623

Gyártói típuskód

DLP 010623

Szélesség:

0 mm

Mélység:

65 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 1:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

60-120 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa 65mm mély cs-hoz külső könyökidom