Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa 80x35mm fehér G71979 - 010411

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa  80x35mm fehér G71979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 80 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 35 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71979

Gyártói cikkszám

010411

Gyártói típuskód

DLP 010411

Szélesség:

80 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

35 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

65 mm

RAL-szám:

9003

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

2240 mm2

Parapetcsat műa 80x35mm fehér