Legrand - Parapetcsat műa 80x50mm belső könyökidom LCS-hez GT02613 - 010780
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060107802
Sonepar cikkszám
GT02613
Gyártói cikkszám
010780
Gyártói típuskód
DLP 010780
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem