Legrand - Parapetcsat műa 80x50mm fekete+fedél SN021371 - 075750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 50 mm
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021371
Gyártói cikkszám
075750
Gyártói típuskód
DLP-S 075750
Szélesség:
80 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
50 mm
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
45 mm
RAL-szám:
9017
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Ütésállóság:
IK07
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP40
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
2934 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C