Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa elágazó T-elem GT37156 - 010764

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa elágazó T-elem GT37156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Leágazás szélessége - 105 mm

  • Fedél részek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060107642

Sonepar cikkszám

GT37156

Gyártói cikkszám

010764

Gyártói típuskód

DLP 010764

Szélesség:

150 mm

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Leágazás szélessége:

105 mm

Fedél részek száma:

1

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Nem

Fedél szélessége 1:

85 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa elágazó T-elem