Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa Kanyarelem 90-os, DLP S 85x50 mm csatornához SN000785 - 638023

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa Kanyarelem 90-os, DLP S 85x50 mm csatornához SN000785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 85 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Fedél szélessége 1 - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066380230

Sonepar cikkszám

SN000785

Gyártói cikkszám

638023

Gyártói típuskód

DLP-S 638023

Szélesség:

85 mm

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Fedél szélessége 1:

85 mm

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Irány:

emelkedő/csökkenő

Fedél szélessége 2:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa Kanyarelem 90-os, DLP S 85x50 mm csatornához