Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa T elem DLP S 85x50 mm csatornához SN000784 - 638024

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa T elem DLP S 85x50 mm csatornához SN000784

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 85 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Fedél részek száma - 0

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066380247

Sonepar cikkszám

SN000784

Gyártói cikkszám

638024

Gyártói típuskód

DLP-S 638024

Szélesség:

85 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Fedél részek száma:

0

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

0 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Öntapadó fólia:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Parapetcsat műa T elem DLP S 85x50 mm csatornához