Legrand - Parapetcsat műa tartozék 50mm fedéltartós válaszfal G71991 - 010472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 50 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
48 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245060104726
Sonepar cikkszám
G71991
Gyártói cikkszám
010472
Gyártói típuskód
DLP 010472
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
50 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Parapetcsat műa tartozék 50mm fedéltartós válaszfal