Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék 65mm fedéltartós válaszfal G71992 - 010473

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 1-szeres

  • Alkalmas csatornamélységhez - 65 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060104733

Sonepar cikkszám

G71992

Gyártói cikkszám

010473

Gyártói típuskód

DLP 010473

Kivitel:

1-szeres

Alkalmas csatornamélységhez:

65 mm

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Parapetcsat műa tartozék 65mm fedéltartós válaszfal