Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic 6 modulos keret GT19948 - 031614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szegélyléc-csatorna mélysége - 40 mm
Készülékegységek száma - 6
Padlószegély csatorna magassága - 12.5 mm
Szín - fehér
Beültetés - nélkül
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060316143
Sonepar cikkszám
GT19948
Gyártói cikkszám
031614
Gyártói típuskód
DLP mini Program Mosaic 031614
Szegélyléc-csatorna mélysége:
40 mm
Készülékegységek száma:
6
Padlószegély csatorna magassága:
12.5 mm
Szín:
fehér
Beültetés:
nélkül
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Szerelvény szerelési módja:
standard
Dekoráció:
nélkül
Antibakteriális:
Nem
RAL-szám:
9003
Parapetcsat műa tartozék Mosaic 6 modulos keret