Legrand - Parapetcsat műa tartozék Mosaic ker. 40mm f-hez 1m IP40 G72032 - 010910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Süllyesztett szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060109103
Sonepar cikkszám
G72032
Gyártói cikkszám
010910
Gyártói típuskód
DLP 010910
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP40
Ütésállóság:
IK07
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
28.2 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm