Legrand - Parapetcsat műa tartozék takaró DLP-S 100x50-hez SN007155 - 638036
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 50 mm
Kivitel - csatornavájat-elfedés
Forma - szimmetrikus
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380360
Sonepar cikkszám
SN007155
Gyártói cikkszám
638036
Gyártói típuskód
DLP-S 638036
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Forma:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Védettség:
IP3X
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
RAL-szám:
9003
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C