Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 105x65mm-hez G72012 - 010704

MásolásMásolás
Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 105x65mm-hez G72012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Rögzítés módja - felcsavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060107048

Sonepar cikkszám

G72012

Gyártói cikkszám

010704

Gyártói típuskód

DLP 010704

Szélesség:

105 mm

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Kivitel:

szimmetrikus

Rögzítés módja:

felcsavarozható

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Öntapadó fólia:

Nem

Kismegsz 20A 3pol C karakt 10kA