Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró 150x65mm-hez G72013 - 010706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Mélység - 65 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felcsavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107062
Sonepar cikkszám
G72013
Gyártói cikkszám
010706
Gyártói típuskód
DLP 010706
Szélesség:
150 mm
Mélység:
65 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Öntapadó fólia:
Nem
Parapetcsat műa tartozék végzáró 150x50/65mm-hez