Legrand - Parapetcsat műa tartozék végzáró DLP 60x20-hoz GT04409 - 030290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060302900
Sonepar cikkszám
GT04409
Gyártói cikkszám
030290
Gyártói típuskód
DLP mini 030290
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Parapetcsat műa tartozék végzáró DLP 60x20-hoz