Legrand - Parapetcsat műa tető 85mm fehér 2m/db 20m/cs G71988 - 010522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 85 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71988
Gyártói cikkszám
010522
Gyártói típuskód
DLP 010522
Szélesség:
85 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
sima
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Igen
Parapetcsat műa tető 85mm fehér