Legrand - Parapetcsat válaszfal 65mm fedéltartó nélkül 2 méter műanyag Fehér G71994 - 010583
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez - 65 mm
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
48 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245060105839
Sonepar cikkszám
G71994
Gyártói cikkszám
010583
Gyártói típuskód
DLP 010583
Kivitel:
1-szeres
Alkalmas csatornamélységhez:
65 mm
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Parapetcsat műa tartozék 65mm fedélt. nélk. Válaszfal