Legrand - Párosított szett: Alternatív kapcsolás - 1 intelligens kapcsoló + 1 vezeték nélküli kapcsoló Celiane Netatmo Grafitszürke SX069167 - 067623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Tronic
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 1.3 A
Szín - antracit
Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971014992
Sonepar cikkszám
SX069167
Gyártói cikkszám
067623
Gyártói típuskód
Netatmo 067623
Kivitel:
Tronic
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
1.3 A
Szín:
antracit
Összeállítás:
alapelem teljes fedőlappal
Fényértéktároló:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható időzítőórával/Timer:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Igen
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolóteljesítmény:
5-300 W
Rögzítés módja:
csavarral