Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Piros/zöld LED fedél DLP csatornákhoz és energiaoszlopokhoz IP40 SN054863 - 019099

MásolásMásolás
Legrand - Piros/zöld LED fedél DLP csatornákhoz és energiaoszlopokhoz IP40 SN054863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP40

  • Hosszúság - 500 mm

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Fényszín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970346056

Sonepar cikkszám

SN054863

Gyártói cikkszám

019099

Gyártói típuskód

019099

Védettség:

IP40

Hosszúság:

500 mm

Lámpateljesítmény méterenként:

4.8 W

Kivitel:

szalag

Fényszín:

többszínű

Szélesség:

45 mm

Fényforrások száma méterenként:

60

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

500 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Magasság / mélység:

22 mm

Végidommal:

Igen

Átmérő:

0 mm

Piros/zöld LED fedél DLP csatornákhoz és energiaoszlopokhoz