Legrand - Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O20, fehér SX069580 - 091908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábelátmérőhöz - 4-16 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 22 mm
Kábelbevezetés - körszelvény
Falvastagsághoz - 2-2 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060919085
Sonepar cikkszám
SX069580
Gyártói cikkszám
091908
Gyártói típuskód
Plexo 091908
Kábelátmérőhöz:
4-16 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
22 mm
Kábelbevezetés:
körszelvény
Falvastagsághoz:
2-2 mm
Tömszelence betét:
Nem
Anyag:
műanyag
Védettség:
egyéb
Húzásmentesítés:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szögkivitelezés:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Plexo 55 membárnos kábelvezető direkt bemenettel O20, fehér