Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo 55 membrán kábelvezető O20, szürke SX069581 - 091910

MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 membrán kábelvezető O20, szürke SX069581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 4-16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 22 mm

  • Kábelbevezetés - körszelvény

  • Falvastagsághoz - 2.4-2.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060919108

Sonepar cikkszám

SX069581

Gyártói cikkszám

091910

Gyártói típuskód

Plexo 091910

Kábelátmérőhöz:

4-16 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

22 mm

Kábelbevezetés:

körszelvény

Falvastagsághoz:

2.4-2.4 mm

Tömszelence betét:

Nem

Anyag:

műanyag

Védettség:

egyéb

Húzásmentesítés:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szögkivitelezés:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Plexo 55 membrán kábelvezető O20, szürke