Legrand - Plexo 55 narancssárga glimmlámpa 230V~, 1 mA SN055164 - 069498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 0.23-0.23 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Technológia - egyéb
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060694982
Sonepar cikkszám
SN055164
Gyártói cikkszám
069498
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069498
Lámpateljesítmény:
0.23-0.23 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
egyéb
Szín:
narancs
Lámpaforma:
egyéb
Halogén:
Nem
Névleges áram:
1 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Plexo 55 narancssárga glimmlámpa 230V~, 1 mA