Legrand - Plexo 55 váltókapcsoló jelzőfénnyel, Antimikrobiális IP40 SX069281 - 070726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló - Nem
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060707262
Sonepar cikkszám
SX069281
Gyártói cikkszám
070726
Gyártói típuskód
Plexo IP55 070726
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Billentyűkapcsoló:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Kapcsolóelem színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás:
nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Megvilágítás fajtája:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Ütésállóság:
IK07
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Fűtéskapcsoló:
Nem
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélesség:
64 mm
Készülék magasság:
64 mm
Készülék mélység:
40 mm
Beépítési mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem