Legrand - Plexo 55 zöld glimmlámpa 12V~, 15 mA GT44219 - 069499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Lámpafeszültség - 8-12 V
Foglalat - egyéb
Technológia - egyéb
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060694999
Sonepar cikkszám
GT44219
Gyártói cikkszám
069499
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069499
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Lámpafeszültség:
8-12 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
egyéb
Szín:
zöld
Lámpaforma:
egyéb
Halogén:
Nem
Névleges áram:
15 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Mozgásérzékelő 230 V AC betét 2000W IP55