Legrand - Plexo 55 zöld glimmlámpa 230V~, 1 mA GT72429 - 069496
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lámpateljesítmény - 0.23-0.23 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Technológia - egyéb
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060694968
Sonepar cikkszám
GT72429
Gyártói cikkszám
069496
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069496
Lámpateljesítmény:
0.23-0.23 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
egyéb
Szín:
zöld
Lámpaforma:
egyéb
Halogén:
Nem
Névleges áram:
1 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk IP20 fehér 45fok gy.védős