Legrand - Plexo 66 illesztődoboz Program Mosaic funkciók részére 3 modulos SX073026 - 684638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - egyéb
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Készülék szélesség - 97 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066846385
Sonepar cikkszám
SX073026
Gyártói cikkszám
684638
Gyártói típuskód
Plexo 66 684638
Szín:
egyéb
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
Készülék szélesség:
97 mm
Készülék magasság:
97 mm
Készülék mélység:
118 mm
Plexo 66 illesztődoboz Program Mosaic funkciók részére 3 modulos