Legrand - Plexo 66 illesztőkeret 2 modulos Program Mosaic fuknciókhoz SN127611 - 684585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Csapófedéllel / csapfedeles - Igen
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127611
Gyártói cikkszám
684585
Gyártói típuskód
PLEXO 66 684585
Szín:
fehér
Csapófedéllel / csapfedeles:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélesség:
97 mm
Készülék magasság:
97 mm
Plexo 66 illesztőkeret 2 modulos Program Mosaic fuknciókhoz