Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo doboz téglalap alakú, 180×140×86 mm, szürke SX069593 - 092054

MásolásMásolás
Legrand - Plexo doboz téglalap alakú, 180×140×86 mm, szürke SX069593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 32 mm

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060920548

Sonepar cikkszám

SX069593

Gyártói cikkszám

092054

Gyártói típuskód

Plexo 092054

Forma:

négyszögletű

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

32 mm

Védettség:

IP55

Max. vezetékkeresztmetszet:

32 mm2

Bevezetések száma:

20

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Szélesség:

160 mm

Mélység:

94 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

bajonett zár

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Plexo doboz téglalap alakú, 180×140×86 mm, szürke