Legrand - Plexo Netatmo - intelligens vezeték nélküli kapcsoló - IP55 SX069277 - 069794FI
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2400 MHz
Hatótávolság - 185 m
Kézi rádióadóval - Igen
Parancsok száma - 2
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971633896
Sonepar cikkszám
SX069277
Gyártói cikkszám
069794FI
Gyártói típuskód
069794FI
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Hatótávolság:
185 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Parancsok száma:
2
Védettség:
IP55
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Kódhossz (Bit):
128
Áramellátás:
elem
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Plexo Netatmo - intelligens vezeték nélküli kapcsoló - IP55