Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 3mod rozsdament acél üres SN055116 - 054020

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 3mod rozsdament acél üres SN055116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Igen

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - négyzetes

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540203

Sonepar cikkszám

SN055116

Gyártói cikkszám

054020

Gyártói típuskód

Pop-up 054020

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Forma:

négyzetes

Anyag:

alumínium

Szín:

nemesacél

Hosszúság:

120 mm

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Beépítési mélység:

57 mm

Átmérő:

0 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 3mod rozsdament acél üres