Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens SN006600 - 054047

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens SN006600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - nemesacél

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540470

Sonepar cikkszám

SN006600

Gyártói cikkszám

054047

Gyártói típuskód

054047

Kivitel:

beépítés

Szín:

nemesacél

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

74.8 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

275 mm

Csatlakozások száma audió:

1

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

1

Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens