Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens SN000094 - 054023

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens SN000094

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - nemesacél

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060540234

Sonepar cikkszám

SN000094

Gyártói cikkszám

054023

Gyártói típuskód

Pop-up 054023

Kivitel:

beépítés

Szín:

nemesacél

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

57 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

275 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Üres modulhelyek száma:

8

Pop-up felnyíló süllyesztett doboz 8 (2×4) modul, rozsdamens