Legrand - Pop-up felnyíló süllyesztett padlódoboz 4 modul sárgaréz ürs GT94723 - 054016
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Forma - négyszögletű
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540166
Sonepar cikkszám
GT94723
Gyártói cikkszám
054016
Gyártói típuskód
Pop-up 054016
Kivitel:
beépítés
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Forma:
négyszögletű
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
142.5 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Beépítési mélység:
57 mm
Átmérő:
0 mm
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem