Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló doboz 8 modul, 1x2P+F, 2xRJ45 Cat.6 UTP, 1xHD15, 2 m vezeték 2P+F dugóval, 3 m fehér SN119480 - 654012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - fehér
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970966421
Sonepar cikkszám
SN119480
Gyártói cikkszám
654012
Gyártói típuskód
Pop-up 654012
Kivitel:
beépítés
Szín:
fehér
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
274 mm
Csatlakozások száma audió:
1
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
1