Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 4 modul, 1x2P+F, 2xUSB (2,4A), 2 m vezeték 2P+F dugóval, fehér SN119614 - 654008

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 4 modul, 1x2P+F, 2xUSB (2,4A), 2 m vezeték 2P+F dugóval, fehér SN119614

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - fehér

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970966346

Sonepar cikkszám

SN119614

Gyártói cikkszám

654008

Gyártói típuskód

Pop-up 654008

Kivitel:

beépítés

Szín:

fehér

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

78 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

142 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 4 modul, 1x2P+F, 2xUSB (2,4A), 2 m vezeték 2P+F dugóval, fehér