Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 4 modul, 1x2P+F, 2xUSB (2,4A), 2 m vezeték 2P+F dugóval, rozsdamentes acél SX072977 - 654009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - nemesacél
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970966360
Sonepar cikkszám
SX072977
Gyártói cikkszám
654009
Gyártói típuskód
654009
Kivitel:
beépítés
Szín:
nemesacél
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
78 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
274 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
120 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem