Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 8 modul, 1x2P+F, 2xRJ45 Cat.6 UTP, 1xHD15, 2 m vezeték 2P+F dugóval, 3 m RJ 45 vez SX072978 - 654013

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 8 modul, 1x2P+F, 2xRJ45 Cat.6 UTP, 1xHD15, 2 m vezeték 2P+F dugóval, 3 m RJ 45 vez SX072978

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - nemesacél

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970966445

Sonepar cikkszám

SX072978

Gyártói cikkszám

654013

Gyártói típuskód

654013

Kivitel:

beépítés

Szín:

nemesacél

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Igen

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

78 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

274 mm

Csatlakozások száma audió:

1

Szélesség:

120 mm

Magasság:

5 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Pop-up felszerelt felnyíló süllyesztett doboz 8 modul, 1x2P+F, 2xRJ45 Cat.6 UTP, 1xHD15, 2 m vezeték 2P+F dugóval, 3 m RJ 45 vez