Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Pop-up sülly.doboz 3 modul, műa GT66025 - 650390

MásolásMásolás
Legrand - Pop-up sülly.doboz 3 modul, műa GT66025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - szürke

  • Forma - négyzetes

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066503905

Sonepar cikkszám

GT66025

Gyártói cikkszám

650390

Gyártói típuskód

Legrand 650390

Kivitel:

beépítés

Szín:

szürke

Forma:

négyzetes

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

100 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

100 mm

Magasság:

58 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

0 mm

Védettség:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Ütésállóság:

egyéb

Pop-up sülly.doboz 3 modul, műa