Legrand - Pop-up sülly.doboz 3 modul, műa GT93719 - 054005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Forma - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Felhajtható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540050
Sonepar cikkszám
GT93719
Gyártói cikkszám
054005
Gyártói típuskód
054005
Kivitel:
beépítés
Forma:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
108 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
108 mm
Magasság:
0 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
0 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0